MS 5000 espagnoletslot Penmaat 38 mm
Spanjoletslot MS5000 met bout maat 38 mm
Art.-nr. 0683532416
EAN 4052703260218
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Slot voor continudraaistangen diam. 8 mm
- Mogelijkheid om achteraf een systeem voor geforceerd sluiten aan te brengen
- Combinatieoptie van draaiknop en wisselcilinder
Wisselcilindersysteem met optie voor geforceerd sluiten kan vervolgens niet worden verwijderd.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Doornmaat | 38 mm |
Geschikt voor deurdikte | 19 mm |
Montagesoort | Om te schroeven |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
6 en 8 mm draaistang mogelijk | 0 - Niet van toepassing |
8 mm zwenkbalk mogelijk | Ja |
Combinatiesysteem | Ja |
Sluitvergrendeling | Ja |
Cilinderdiameter | 18 mm |
18 tot 21 mm boormaat mogelijk | Ja |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!