Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

MM 300 POWER MIG/MAG lasapparaat

MIG/MAG lasapparaat MM 300 POWER
WELDSYS-MIG/MAG-(MM 300 POWER)

Art.-nr. 5952352310

EAN 4065746675154

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MM 300 POWER MIG/MAG lasapparaat

Art.-nr. 5952352310
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
Allround lasapparaat met hoge spanning voor het lassen van bijzonder dikke materialen. Voor alle conventionele toepassingen, met ultramoderne invertertechnologie voor perfecte MIG/MAG resultaten.
  • Automatische afstelling voor perfecte lasnaden, zonder inleren en zonder het risico van transmissiefouten

  • Kan worden gebruikt voor booglassen met fluxkern of solderen op staal, aluminium of RVS

  • Robuuste behuizing die gemakkelijk te verplaatsen is dankzij de stevige handgrepen, waardoor hij ideaal is voor gebruik in werkplaatsen

  • De bovenkant van de behuizing is ook geschikt als opbergruimte

  • Geoptimaliseerde, stabiele, nauwkeurige en betrouwbare draadtoevoer

  • Maximale flexibiliteit: MIG/MAG, TIG of elektrodelassen

  • Geoptimaliseerd voor een hoog niveau van arbeidsveiligheid
Opmerking

Slangpakket moet worden omgezet van PTFE kernen voor het werken met aluminium en RVS lasdraad.


Toortsset aluminium 098430005


Toortsset RVS 098430006


Toortsset RVS 098430007


Documentatie van reserveonderdelen conform (EU) 2019/1784 - vereisten voor het ecologisch ontwerp van lasapparatuur. De relevante documentatie is opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het serviceteam voor het product en de toepassing.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor elke monteur, servicemonteur, technicus en automonteur.

Nominale spanning

400 V AC

Lasbare lasdraden

Aluminium, diameter 1,0 - 1,2 mm, Staal, diameter 0,8-1,2 mm

Minimale/maximale stroomsterkte

25-290 A

Inschakelduur bij max. stroom (40 °C)

25 %

Maximale stroomsterkte

290 A

Kabellengte

3 m

Lasbare materiaaldikte

0 - Niet van toepassing

Lengte

880 mm

Machinegewicht

49 kg

Breedte

400 mm

Hoogte

755 mm

Beschermklasse IP

IP 23

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief MM 300 POWER MIG/MAG lasapparaat:
1 x
Massakabel voor VERMOGEN ESI 160/MM 200 COMPACT/MM 300

ERTHCBL-F.ELTRDWELD-35SMM-3M

Omschrijving:
3 m
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Drukregelaar voor argon/Co2-cilinders

PRESREGL-ARGON/CO2-(BASE-ARC)

Hoeveelheid: 1 x
1 x
MIG/MAG hose pack ML 38 AK

HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M

Omschrijving:
4 m
Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)

x 1 st
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)

x 1 st
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-AL-(D1,0-1,2)