MM 200 COMPACT MIG/MAG lasapparaat
MIG/MAG lasapparaat MM 200 COMPACT
WELDSYS-MIG/MAG-(MM 200 COMPACT)
Art.-nr. 5952352200
EAN 4065746675147
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Automatische afstelling voor perfecte lasnaden, zonder inleren en zonder het risico van transmissiefouten
- Kan worden gebruikt voor booglassen met fluxkern of solderen op staal, aluminium of RVS
- Robuuste behuizing die gemakkelijk te verplaatsen is dankzij de stevige handgrepen, waardoor hij ideaal is voor gebruik in werkplaatsen
- De bovenkant van de behuizing is ook geschikt als opbergruimte
- Geoptimaliseerde, stabiele, nauwkeurige en betrouwbare draadtoevoer
- Maximale flexibiliteit: MIG/MAG, TIG of elektrodelassen
- Geoptimaliseerd voor een hoog niveau van arbeidsveiligheid
Slangpakket moet worden omgezet van PTFE kernen voor het werken met aluminium en RVS lasdraad.
Toortsset aluminium 098430005
Toortsset RVS 098430006
Toortsset RVS 098430007
Documentatie van reserveonderdelen conform (EU) 2019/1784 - vereisten voor het ecologisch ontwerp van lasapparatuur. De relevante documentatie is opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het serviceteam voor het product en de toepassing.
Datasheets(X)
Ideaal voor elke monteur, servicemonteur, technicus en automonteur.
Nominale spanning | 230 V AC |
Lasbare lasdraden | Aluminium, diameter 1,0 - 1,2 mm, Staal, diameter 0,6-1,0 mm |
Minimale/maximale stroomsterkte | 25-200 A |
Inschakelduur bij max. stroom (40 °C) | 20 % |
Maximale stroomsterkte | 200 A |
Kabellengte | 2,2 m |
Lasbare materiaaldikte | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 400 mm |
Machinegewicht | 43,8 kg |
Breedte | 755 mm |
Hoogte | 880 mm |
Beschermklasse IP | IP 23 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!