MIG/MAG welding system MM 300 POWER
MIG/MAG welding system MM 300 POWER
Art. N° 5952352310
EAN 4065746675154
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 400 V/CA |
Fils à souder | Aluminium, diamètre 1,0 - 1,2mm, Acier, diamètre 0,8-1,2 mm |
Courant min./max. | 25-290 A |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 25 % |
Intensité max. | 290 A |
Longueur de câble | 3 m |
Longueur | 880 mm |
Poids de la machine | 49 kg |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 755 mm |
Indice de protection IP | IP 23 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!