Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT

MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT

Art. N° 5952352200

EAN 4065746675147

Prix affichés aux clients après connexion
MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT

Art. N° 5952352200
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
All-round welding system for all conventional applications, with state-of-the-art inverter technology for perfect MIG/MAG results
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fils à souder

Aluminium, diamètre 1,0 - 1,2mm, Acier, diamètre 0,6-1,0mm

Courant min./max.

25-200 A

Temps en marche au courant max. (40 °C)

20 %

Intensité max.

200 A

Longueur de câble

2,2 m

Longueur

400 mm

Poids de la machine

43,8 kg

Largeur

755 mm

Hauteur

880 mm

Indice de protection IP

IP 23

Conforme à la norme RoHS

Oui

MIG/MAG welding system MM 200 COMPACT comprenant:
1 x
Détendeur

PRESREGL-ARGON/CO2-(BASE-ARC)

Quantité: 1 x
1 x
Câble de masse

ERTHCBL-(F.WELDDEV-WIG180)-AC/DC-4M

Description:
4 m
Pour unités de soudage TIG 180 AC/DC, TIG 180 DC, ESI 150, 25 mm²
Quantité: 1 x
1 x
Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

FLEXIBLE MIG/MAG ML 25 AK - 3 METRES

Description:
3 m
Refroidissement par air avec flexible BIKOX et connecteur central KZ-2
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)

x 1 pcs
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)

x 1 pcs
Wire feed roller MIG/MAG

WREFEDROLL-AL-(D1,0-1,2)