MIG/MAG slangenpakket, compleet, 4 m lang
MIG/MAG-slangpakket, compleet, 4 m lang
Art.-nr. 0984380250
EAN 4052703091140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Luchtgekoeld, met BIKOX® slangpakket en KZ-2 centrale aansluiting
Ideaal voor apparaat-, voertuig-, machine- en staalbouw
- Optimale handhaving dankzij een ergonomische handgreepsysteem
- Het originele Bikox slangenpakket is zeer flexibel, compact, robuust en heeft een lange levensduur
- Slangenpakketten hebben een centraal aansluitsysteem, ook "Euro-koppeling" genoemd
- Geschikt voor MM 230/MM 350/CuSi 150
Slangenpakket geleverd met contacttip Ø 1,0 mm
In overeenstemming met DIN 60974-7
Belastingen: 180A CO2; 150 A gemengd gas M21 in overeenstemming met DIN EN 439
Datasheets(X)
Geschikt voor min./max. draaddiameter | 0,8-1,6 mm |
EN-Norm | 60974-7 |
Slanglengte | 4 m |
Geschikt voor maximale draaddiameter | 1,6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!