MIG/MAG lasapparaat MM 230
MIG/MAG lasapparaat MM 230
Art.-nr. 5952352231
EAN 4065746366861
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Instelbaar schakelmechanisme met stappenschakelaar met 7 niveaus maakt flexibele instelling van de lasstroom mogelijk
- Overbelastingsbeveiliging doordat de thermische regeling oververhitting van de machine voorkomt
- Ventilatorkoeling maakt langdurig gebruik mogelijk
- Altijd de juiste stroom dankzij automatische regeling van lasstroom, spoelgasdebiet en puntlastijd
- De draadtoevoer past zich automatisch aan het gekozen niveau aan
- Schakelen tussen 2/4-takt puntlassen maakt comfortabel lassen mogelijk
Standaardwaarde voor debiet in l/min: Draaddiameter x 10 = l/min
Een omvorming van PTFE-naden op het slangenpakket is vereist voor het verwerken van aluminium en roestvaststalen lasdraden
- Toortsset aluminium 098430005
- Toortsset roestvrijstaal 098430006
- Toortsset roestvrijstaal 098430007
Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Ideaal voor elke monteur, servicemonteur, vakman en voertuigmonteur
Nominale spanning | 400 V AC |
Lasbare lasdraden | Aluminium, diameter 1,0 - 1,2 mm, Staal, diameter 0,6-1,0 mm |
Minimale/maximale stroomsterkte | 30-230 A |
Inschakelduur bij max. stroom (40 °C) | 20 % |
Maximale stroomsterkte | 230 A |
Aandrijfrol voor staal | 0,8 mm |
Kabellengte | 3 m |
Voorzien van kabeldiameter | 1 mm |
Lasbare materiaaldikte | Aluminium 2 - 6 mm, Staal/RVS 0,8-8 mm |
Lengte | 75 cm |
Machinegewicht | 66 kg |
Breedte | 70 cm |
Hoogte | 50 cm |
Aandrijfrol voor RVS | 1 mm |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!