Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

MG-lasdraad aluminium conform DIN 1732

BSCHRMGASLASDRD-ALMG5-DRDSPL-7,0KG-1,0MM

Art.-nr. 098202010

EAN 4045727019252

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MG-lasdraad aluminium conform DIN 1732

Art.-nr. 098202010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 7 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor MIG-lassen van aluminium
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor vrijwel alle aluminiumlegeringen en legeringen met magnesium als hoofdbestanddeel.


  • AlMg5/AlMg3*

  • AlMgMn/AlZn4,5

  • Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3

  • A-AlMg3Si

  • G-AlMg5/G-AlMg5Si

  • G-AlMg10

  • G-AlMg3Cu/AlMgSi1

* Niet te gebruiken met zuiver aluminium. S-AlMg5 lasnaden kunnen niet geanodiseerd worden. Niet te gebruiken wanneer bijv. bouwvoorschriften gebruik van lasdraad van een andere legering voorschrijven. AlMg3 voor geanodiseerd lasdraad.

Aderdiameter (Ø)

1,0 mm

Laaggespoeld

Ja

Gewicht

7 kg

Spoeltype

Draadspoel

Materiaal

Legering op aluminiumbasis, AIMg5

DIN

1732

Minimale rek in lengterichting

16 %

Minimale treksterkte

220 N/mm²

Productgewicht (per stuk)

1077,857 g

Beschermgas

Argon

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie