MG-lasdraad aluminium Conform DIN 1732
MIG-lasdraad voor aluminium
BSCHRMGASLASDRD-ALMG5-DRDSPL-7,0KG-1,2MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor vrijwel alle aluminiumlegeringen en legeringen met magnesium als hoofdbestanddeel.
- AlMg5/AlMg3*
- AlMgMn/AlZn4,5
- Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3
- A-AlMg3Si
- G-AlMg5/G-AlMg5Si
- G-AlMg10
- G-AlMg3Cu/AlMgSi1
* Niet te gebruiken met zuiver aluminium. S-AlMg5 lasnaden kunnen niet geanodiseerd worden. Niet te gebruiken wanneer bijv. bouwvoorschriften gebruik van lasdraad van een andere legering voorschrijven. AlMg3 voor geanodiseerd lasdraad.
Aderdiameter (Ø) | 1.2 mm |
Laaggespoeld | Ja |
Gewicht | 7 kg |
Spoeltype | Draadspoel |
Materiaal | Legering op aluminiumbasis, AIMg5 |
DIN | 1732 |
Minimale rek in lengterichting | 16 % |
Minimale treksterkte | 220 N/mm² |
Productgewicht (per stuk) | 1026.107 g |
Beschermgas | Argon |