Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

MG-ZD 9 poignée pliable design Fabrication en zamak

Poignée de meuble design à rabat MG-ZD 9

Art. N° 0685002290

EAN 4058794043136

Prix affichés aux clients après connexion
MG-ZD 9 poignée pliable design Fabrication en zamak

Art. N° 0685002290

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du guidon

Zinc moulé sous pression

Surface du guidon

Galvanisé

Niveau de brillance du guidon

Mat

Couleur du guidon

Couleur argent

Matière de la base

Zinc moulé sous pression

Surface de la base

Galvanisé

Niveau de brillance de la base

Mat

Couleur de la base de la poignée

Couleur argent

Longueur (L)

68 mm

Largeur (B)

20 mm

Hauteur (H)

14 mm

Dimension entre les axes (A)

55 mm

Longueur du guidon

48 mm

Largeur du guidon

10 mm

Longueur de la base de poignée

63 mm

Largeur de la base de poignée

14 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

4,5 mm