Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

MG-ZD 9 inklapbare designhandgreep Gemaakt van zinkspuitgietwerk

Designmeubelhandgreep klepgreep MG-ZD 9
GREEP-INKLAPBR-MG-ZD-9-ZILVER-68X14MM

Art.-nr. 0685002290

EAN 4058794043136

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MG-ZD 9 inklapbare designhandgreep Gemaakt van zinkspuitgietwerk

Art.-nr. 0685002290

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Materiaal greepstang

Zinkspuitgietwerk

Oppervlak van de greepstang

Verzinkt

Oppervlaktestructuur van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de greepstang

Mat

Kleur van de greepstang

Zilverkleurig

Materiaal sokkel

Zinkspuitgietwerk

Oppervlak sokkel

Verzinkt

Oppervlaktestructuur van de voet

0 - Niet van toepassing

Glansniveau voet

Mat

Kleur van de greepvoet

Zilverkleurig

Lengte (L)

68 mm

Breedte (B)

20 mm

Hoogte (H)

14 mm

Asmaat (A)

55 mm

Lengte van de greepstang

48 mm

Breedte van de greepstang

10 mm

Lengte van de greepvoet

63 mm

Breedte van de greepvoet

14 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

4,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie