Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

MG-A 12 poignée de meuble design barre en T Fabrication en acier inoxydable

Poignée de meuble invisible design MG-A 12

Art. N° 0685002120

EAN 4046777992038

Prix affichés aux clients après connexion
MG-A 12 poignée de meuble design barre en T Fabrication en acier inoxydable

Art. N° 0685002120
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Structure de la surface

Brossé

Niveau de brillance

Mat

Longueur (L)

208 mm

Largeur (B)

10 mm

Hauteur (H)

25 mm

Dimension entre les axes (A)

128 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

15 mm