Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5

Art.-nr. 0626070650

EAN 4099618519857

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

Art.-nr. 0626070650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur

Sneller en duurzamer


  • Tot 10x langere levensduur in vergelijking met vergelijkbare ongecoate HSCo spiraalboren dankzij de innovatieve multiShield coating die speciaal is ontwikkeld voor Würth

  • Tot 120 % sneller dan vergelijkbare spiraalboren dankzij de speed-geometrie


Innovatieve puntgeometrie


  • Optimale maatnauwkeurigheid en boorgatkwaliteit in vergelijking met vergelijkbare HSCo spiraalboren

  • Aanzienlijk energie-efficiënter boren in vergelijking met vergelijkbare HSCo spiraalboren

  • Nauwkeurig boren zonder ponsen


Nieuw HSCo snijmateriaal


  • 14% minder legeringselementen en tegelijkertijd betere productprestaties


Maximale flexibiliteit in de toepassing


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Perfect voor dunwandige metaalplaat en profielmaterialen en voor massief materiaal (>5 mm)


3-vlaks schacht (vanaf dia. 4 mm):


  • Snel en aangenaam werken, omdat de boorkop niet draait

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat


Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Speciaal ontworpen boor voor veelzijdig gebruik in accuboren en handboren

  • Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal met sterkte tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout

  • Ideaal voor uiterst nauwkeurig, handig en snel boren, zowel in dunwandige werkstukken als in massief materiaal

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Gietijzer, Titanium, Speciale legering, Non-ferrometaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

6,5 mm

Lengte (l1)

101 mm

Spaangroeflengte (l2)

63 mm

Schachtdiameter

6,5 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

multiShield

Snijmateriaal

HSCo

Punthoek

118 graden

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

2 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1400 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor diam. 1,0-2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 1,0 vanaf diam. 2,0 vanaf diam. 2,5
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
RVS
RVS ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Titanium ≤ 850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
Harde materialen
Verenstaal ≤ 330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diam. 12,5-16,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 12,5 vanaf diam. 16,0
vc n f n f
van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
RVS
RVS ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Titanium ≤ 850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315
Harde materialen
Verenstaal ≤ 330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250
Voor diam. 6,3-10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 6,3 vanaf diam. 8,0 vanaf diam. 10,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
RVS
RVS ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Titanium ≤ 850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 477 716 0,080 255 382 0,100
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
Harde materialen
Verenstaal ≤ 330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
Voor diam. 3,15-5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 3,15 vanaf diam. 4,0 vanaf diam. 5,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
RVS
RVS ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Titanium ≤ 850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
Harde materialen
Verenstaal ≤ 330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm