MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,5
Art.-nr. 0626071050
EAN 4099618519826
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Sneller en duurzamer
- Tot 10x langere levensduur in vergelijking met vergelijkbare ongecoate HSCo spiraalboren dankzij de innovatieve multiShield coating die speciaal is ontwikkeld voor Würth
- Tot 120 % sneller dan vergelijkbare spiraalboren dankzij de speed-geometrie
Innovatieve puntgeometrie
- Optimale maatnauwkeurigheid en boorgatkwaliteit in vergelijking met vergelijkbare HSCo spiraalboren
- Aanzienlijk energie-efficiënter boren in vergelijking met vergelijkbare HSCo spiraalboren
- Nauwkeurig boren zonder ponsen
Nieuw HSCo snijmateriaal
- 14% minder legeringselementen en tegelijkertijd betere productprestaties
Maximale flexibiliteit in de toepassing
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Perfect voor dunwandige metaalplaat en profielmaterialen en voor massief materiaal (>5 mm)
3-vlaks schacht (vanaf dia. 4 mm):
- Snel en aangenaam werken, omdat de boorkop niet draait
- Optimale krachtoverbrenging
- Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Datasheets(X)
- Speciaal ontworpen boor voor veelzijdig gebruik in accuboren en handboren
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal met sterkte tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout
- Ideaal voor uiterst nauwkeurig, handig en snel boren, zowel in dunwandige werkstukken als in massief materiaal
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS, Gietijzer, Titanium, Speciale legering, Non-ferrometaal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Standaard / Boordiepte | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 10,5 mm |
Lengte (l1) | 133 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 87 mm |
Schachtdiameter | 10,5 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | multiShield |
Snijmateriaal | HSCo |
Punthoek | 118 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1400 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 1,0 | vanaf diam. 2,0 | vanaf diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| Gelegeerd gehard staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Genitreerd staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Gereedschapstaal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| HSS-staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| RVS | ||||||||||||
| RVS | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
| Speciale legeringen | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Verenstaal | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
| Sleutel |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Voor diam. 12,5-16,0 | |||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 12,5 | vanaf diam. 16,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| van | tot | van | tot | van | tot | ||||
| Staalsoorten | |||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
| Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
| Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
| Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
| Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
| Gelegeerd gehard staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| Genitreerd staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| Gereedschapstaal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| HSS-staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| RVS | |||||||||
| RVS | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 |
| Speciale legeringen | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 |
| Gietmetaal | |||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 |
| Harde materialen | |||||||||
| Verenstaal | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| Kunststoffen | |||||||||
| Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
| Voor diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 6,3 | vanaf diam. 8,0 | vanaf diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| Gelegeerd gehard staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Genitreerd staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Gereedschapstaal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| HSS-staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| RVS | ||||||||||||
| RVS | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 477 | 716 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
| Speciale legeringen | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Verenstaal | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
| Voor diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 3,15 | vanaf diam. 4,0 | vanaf diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| Gelegeerd gehard staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Genitreerd staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Gereedschapstaal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| HSS-staal | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| RVS | ||||||||||||
| RVS | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
| Speciale legeringen | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Verenstaal | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!