Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter

Digitale multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT
DGT-MULTIMETER-(METRAHIT-IN-E-DRIVE-BT)

Art.-nr. 5634000201

EAN 4065746726979

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter

Art.-nr. 5634000201
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
Alles-in-één apparaat met 30.000 cijfers: Milliohmmeter en multimeter, datalogger, isolatieweerstand en tester voor wikkeling/kortsluiting
  • Isolatieweerstandsmeting tot 3,1 GOhm met externe spanningsdetectie, testspanningen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V conform EN 61557-2

  • 4-draads milliohm-meting (Kelvin-aansluiting) met een meetstroom van 200 mA of 1 A voor nauwkeurige meting van de kleinste weerstanden met een resolutie van 1 μohm

  • 2-draads RLO-meting met 200 mA teststroom conform EN 61557-4

  • Meting kortgesloten spoel met 1000 V en optionele SPOEL-adapter

  • Multifunctioneel meetinstrument V, A, Ω, F, Hz, °C/°F, %, RPM

  • Effectieve waardemeting TRMS AC/AC+DC voor stroom/spanning tot 10/100 kHz

  • Meet de stroom direct of met behulp van klemsensoren met instelbare CLIP-factor

  • Capaciteitsmeting

  • Nauwkeurige temperatuurmeting in °C, °F voor RTD- en TC-K-sensoren

  • Diodemeting (IK = 1 mA, UFlow tot 4,5 V) en doorgangstesten

  • Dankzij het geïntegreerde geheugen en de realtime klok kunnen dataloggers zelfs afzonderlijke metingen registreren

  • Programmeerbare sequenties voor testroutines

  • 3,5-inch grafisch TFT-kleurenscherm met 320 x 480 pixels

  • Modulaire voeding: Standaard lithium-snelwisselbatterij, vervangen zonder het meetcircuit te onderbreken dankzij de gepatenteerde contactbeveiligde moduleaansluiting

  • Automatische vergrendeling van de contactdoos voor de voedingsingang

  • Meetsonde met de knoppen START (ISO) en STORE (Opslaan)

  • IP52-behuizing, beschermd tegen stof en druppelend water, vervangbare beschermende rubberen dop

  • Interfaces: Bluetooth®

  • IZYTRONIQ Windows-software voor documentatie, het maken van testrapporten


Leveringsomvang


  • 1 METRAHIT IM E-DRIVE BT-multimeter met beschermende rubberen behuizing

  • 1 sonde type Z270S met toets en START- en STORE-functie

  • 1 paar veiligheidstestmeetsnoeren type KS17-2 met meetsonde van 4 mm

  • 1 Kelvin-klem type KC4 met een opening tot 30 mm

  • 1 Kelvin-sonde type KC27

  • 1 lithium-polymeerbatterij met snelwisselfunctie type Z270G (3,7 V DC/14,8 Wh) met micro-USB-oplaadaansluiting

  • 1 USB-voedingsadapter (5 V DC 2 A) met USB-A/micro-USB-kabel van 1000 mm

  • 1 exemplaar van de IZYTRON.IQ BUSINESS Starter-software

  • 1 snelstartgids in het Duits en Engels

  • 1 set bedieningsinstructies in het Duits en Engels (te downloaden van de website www.gmc-instruments.de)

  • 1 DAkkS-kalibratiecertificaat

  • 1 harde koffer type Z270H voor het opbergen van de multimeter incl. accessoires
Opmerking
  • De multimeter wordt geleverd met een DAkkS-kalibratiecertificaat, dat ook internationaal wordt erkend (EA, ILAC)

  • Het apparaat kan op afstand worden geconfigureerd via Bluetooth en de huidige of opgeslagen meetgegevens kunnen worden uitgelezen. Voor pc's is de volledige IZYTRONIQ-software of de METRAHIT IM Data Reader vereist. De METRALOG-app is beschikbaar voor smartphones en tablets met Android™.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Onderhoud, service en diagnose aan elektrische machines of aandrijvingen en systemen, bijv. in de sectoren automobielen, luchtvaarttechnologie, energieopwekking, automatisering en elektromobiliteit (metingen voor hoogspanningstechnologie van elektrische en hybride voertuigen) enz. Testen conform UN ECE R100.

Weergave

TFT-scherm

Automatische UIT-schakelaar

0 - Niet van toepassing

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Beschermklasse IP

IP 52

Batterij-aanduiding

Li-poly

Aantal batterijen

1 st

Lengte x breedte x hoogte

245 x 120 x 55 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengtestsnoeren

VERLENGSTUK MEETLEIDING

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSDOLFIJNKLEM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsklemgrijper

VEILIGHEIDSKLEMGRIJPER

Flexibel
x 1 st
Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSEXTRACTOR

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidstestpunt fijne vezeluiteinden

VEILIGHEIDSTESTPUNT

x 1 st
Veiligheidsmeetsnoerenset Voor auto

VEILIGHEIDSMEETLEIDINGSSET

x 1 st
Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren

MEETNAALDEN-1000V-20A-CATII

De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm
x 1 st
Set Mini testpunten voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/GEEL/BLAUW/GROEN

Ideaal voor het maken van elektrisch contact voor regelsystemen zoals verstuivers, MAP-sensoren, TPS-sensoren en Weather-Pack-connectors
x 1 st
Mini testpunt voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/ZWART

Het modulaire ontwerp past op alle insteekconnectors van 4 mm
x 1 st
Testsnoeren met testpunten

MEETSNOERENSET-MET-TESTPUNT-HAAKS

Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
x 1 st
Testsnoeren, aan één kant gehoekt

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-HAAKS

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks
x 1 st
Testsnoeren, recht

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-RECHT

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht
x 1 st
4/4 mm connector, recht

CONNECTOR-4/4MM-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het aansluiten of verlengen van meetsnoeren
x 1 st
Multi-clips voor testsnoeren

MULTI-CLIP-MSREEQUIP-4MM

x 1 st
Minitestpunten voor meetsnoeren met adapter

MULTICLIPS-VOOR-TESTSNOEREN

Inclusief kabeltapadapter voor kabels met een diameter tot 3,3 mm
x 1 st
Zekeringhouder voor testsnoeren

ZEKERINGHOUDER-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het opsporen van kortsluitingen in elektrische en elektronische systemen
x 1 st
Geïsoleerde insteekklemmen voor testsnoeren

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Geschikt voor kabeldiameters tot Ø 4 mm
x 1 st
Startertestset, auto

TESTSET-VOOR-HULPSTARTER

Om de hulpstarter te controleren bij het starten van verbrandingsmotoren
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

MEETSNOEREN SET -1000V-4MM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031