Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

M-CUBE power tool set ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT

M-CUBE power tool set ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701465005
EAN 4099618325618

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Consisting of three power tools including bag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Lengte x breedte x hoogte

480 x 290 x 340 mm

Inclusief M-CUBE power tool set ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT:
1 x
Machinetas met kunststof bodem

GEREEDSCHAPTAS-POWER-TOOLS-450X315X340

Omschrijving: Robuuste tas voor het transporteren van machines
Hoeveelheid: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS

MASTER M-CUBE
Omschrijving:
0 Ah; Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-600 / 0-1900 t/min; Max. boordiameter in staal: 13 mm
Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-DOOS

MASTER M-CUBE
Omschrijving:
0 Ah
Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine

ACCU-HAAKSE-SLIJPM AWS18-125-P CMPT-1-DS

MASTER M-CUBE
Omschrijving: Compacte, krachtige, borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk
Hoeveelheid: 1 x
3 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Hoeveelheid: 3 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving: Geschikt voor oplaadbare li-ion-accu's 18 V BASIC M-CUBE
Hoeveelheid: 1 x