M-CUBE POWERQUAD M LED-accuwerklamp
LED-accuwerklamp POWERQUAD M-CUBE
Art.-nr. 5701501000
EAN 4099618825019
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Continu dimbare lichtbron (5 tot 100%) (200 tot 4000 lumen)
- M-CUBE verwisselbaar accusysteem voorkomt uitvaltijd/laadtijd
- LED-paneel met zeer efficiënte SMD-LED's
- De diffusorkap levert licht met een brede bundel en met minder schittering
- Zesvoudige instelbare bundelhoek
- Schok- en breukvaste behuizing
- Made in Germany
Oplaadbare batterij en oplader niet meegeleverd!
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 200 / 4000 lm |
Kleurtemperatuur | 5000 K |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Protection class IP with cover | IP 54 |
Nominale spanning | 18 V DC |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Vermogen | 28,5 W |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -15 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 300 x 320 x 140 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor W-Connect | Ja, door gebruik van accessoires |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!