Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

M-CUBE 2in1 ABS 18/ASS 18 1/4 inch case set 5 pcs

M-CUBE 2in1 ABS 18/ASS 18 1/4 inch case set 5 pcs

Art. N° 0988044128

EAN 4099618434365

Prix affichés aux clients après connexion
M-CUBE 2in1 ABS 18/ASS 18 1/4 inch case set 5 pcs

Art. N° 0988044128
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
Consisting of ABS 18 COMPACT cordless drill/driver, ASS 18-1/4 inch COMPACT cordless impact driver, 2x 5 Ah rechargeable batteries and high-speed charger in the ORSY® system case 8.4.2 with case insert
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

M-CUBE 2in1 ABS 18/ASS 18 1/4 inch case set 5 pcs comprenant:
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description: Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4 compact M-CUBE

VIS. CHOCS ASS 18-1/4 COMPACT SANS BAT.

Description: Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

Description:
0 Ah; Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-600 / 0-1900 tr/min; Diamètre de perçage acier max.: 13 mm
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description:
5 Ah
La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 2 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET DUO ABS + ASS 18 COMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x