M-CLICK+ gatenzaaghouder BMLA-A4/A2
M-CLICK gatenzaaghouder
M-CLICK+-GATZAAGADAPTER-A4/A2-(14-152MM)
Art.-nr. 5801692005
EAN 4099618220524
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Handige en snelle verwisseling van voorzetstukken dankzij het Würth snelwisselsysteem M-CLICK
- Zeer compact systeem kan ook worden gebruikt in zeer krappe ruimtes
- De kop is uiterst kort door directe aansluiting op de machine
- Betrouwbaar en veilig gebruik van gatenzagen, omdat de gatenzaag niet kan vallen als gevolg van het per ongeluk openen van de boorkop
- De zeer lage productietoleranties en de directe en nauwkeurige aansluiting op de boorspil zorgen voor aanzienlijk minder trillingen en nauwkeurigere concentriciteit van de zaag, wat resulteert in een langere levensduur van de cilinderzaag en minder slijtage van het lager van de aandrijfeenheid
- Om de zaag te vervangen, hoeft de spankop niet van de boorspil te worden verwijderd, waardoor bediening met één hand mogelijk is. Bovendien kunnen de verschillende diameters eenvoudig en snel worden gewijzigd met de meegeleverde adapters
Datasheets(X)
Hoekmaat | 22 mm |
Gereedschapsopname | M-CLICK+ |
BOOR-CENT-GATZAAG-HSCO-110MM
ADAPT-GATZAAG-A2-5/8ZO-D32-152MM
ADAPT-GATZAAG-A4-1/2ZO-D14-30MM
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen