Lustreuse pneumatique DMP 25
Lustreuse pneumatique DMP 25
MINI-POLISSEUSE PNEUMATIQUE DMP 25
Art. N° 07032330
EAN 4047376498624
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Confortable et antidérapante
Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc
Travail sans fatigue et adaptation idéale aux espaces restreints
Conception légère et compacte
S'adapte à la tâche à réaliser
Avec variateur de vitesse
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Sortie d'air insonorisée à l'extrémité de la poignée
Confort d'utilisation optimisé
Valve de réglage grande et pratique
Raccord mâle non inclus
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Confortable et antidérapante
Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc
Travail sans fatigue, convient parfaitement pour une utilisation dans des espaces confinés
Légère et compacte
S'adapte à la tâche à réaliser
Avec variateur de vitesse
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Sortie d'air insonorisée à l'extrémité de la poignée
Confort d'utilisation optimisé
Valve de réglage grande et pratique
Type d'emmanchement | M6 |
Vitesse à vide max. | 2500 tr/min |
Puissance débitée | 224 W |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Poids de la machine | 0,5 kg |
Consommation d'air | 113 L/min |
Pression de service | 6,3 bar |
Filetage de raccordement | M6 |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!