Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E

Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E
LUSTREUSE EXCENTRIQUE EPM 160-E

Art. N° 57075000

EAN 4046777220728

Prix affichés aux clients après connexion
Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E

Art. N° 57075000
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
Compacte et hautes performances, avec moteur 1 010 W et course de polissage de 8 mm pour une efficacité élevée Idéale pour le polissage sans hologramme grâce à un entraînement positif permanent

Compacte, ergonomique, silencieuse


  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • Faibles émissions sonores

  • Fonctionnement extrêmement fluide grâce au poids équilibré

  • Manipulation précise grâce à la poignée étrier La poignée étrier ergonomique peut être dévissée


Electronique constante


Vitesse de rotation constante garantie, même en charge



Vitesse réglable en continu


Présélection de la vitesse pour un ajustement facile au type de polissage



Fixation directe du patin de polissage


Interface spéciale amortie



Travail confortable et sans fatigue


Blocage en cas de fonctionnement continu



Haut niveau de sécurité de l'utilisateur et de protection du moteur


Démarrage progressif permettant à la machine de tourner lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de polissage



Système anti-redémarrage


Empêche les mises en marche involontaires après coupure de l'alimentation électrique



Protection contre les surcharges


Prolonge la durée de vie de la machine



Contrôle de la température


Pas de brûlures causées par les bobines



Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur


Faible production de chaleur en surface

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Rénovation de véhicules


  • Polissage sans hologramme de peintures endommagées et imperméabilisation de peintures grâce aux mouvements excentriques et à la course large

  • Elimination des hologrammes et des traces de polissage existants, ainsi que sur les peintures foncées

  • Idéale pour éliminer les dommages des peintures détériorées avec des rayures mineures, marques d'utilisation, traces, fissures et pour le polissage haute brillance

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1010 W

Vitesse à vide min./max.

160-480 tr/min

Poids de la machine

2,7 kg

Longueur de câble

4 m

Cadence de coupe à vide min./max.

3200-9600 tr/min

Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E comprenant:
1 x
Plateau de support auto-agrippant Pour EPM 160-E

PLATEAU-SUPPORT-AUTOAGRIPPANT-EPM-160-E

Description:
Diamètre: 140 mm
Disque auto-agrippant amorti spécialement conçu pour le polissage.
Quantité: 1 x
1 x
Poignée de support

POIGNEE ETRIER LUSTREUSE EPM 160-E

Description:
Longueur: 200 mm
Quantité: 1 x
1 x
Clé mâle 6pans

CLE SIX PANS COUDEE 5 MM EPM 160-E

Description:
Longueur: 100 mm
Quantité: 1 x
1 x
Poignée de couvercle

CAPOT PROTECTION MAIN EPM 160-E

Description:
Longueur: 200 mm
Quantité: 1 x
1 x
Vis

VIS CAPOT PROTECTION MAIN EPM 160-E

Description:
Longueur: 100 mm
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D145

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D170

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D145

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D170

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLISSAGE BLEUE DURE D145

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLISSAGE BLEUE DURE D170

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Tampon de nettoyage série Clay

DISQUE DE DECRASSAGE CLAY-SERIE

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Plateau de support auto-agrippant Pour EPM 160-E

ADHDISC-HOKLP-(F.EPM160-E)-D115MM

Disque auto-agrippant amorti spécialement conçu pour le polissage.
x 1 pcs
Protecteur peinture PINK

PROTECTEUR PEINTURE PINK 250 G

Produit de protection synthétique pour peinture, avec particules de cire et protection UV
x 15 pcs
Polish pour rectification rapide P10 Plus

P10 PATE A POLIR PLUS-1KG

Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies
Polish pour rectification rapide P10 Plus

P10 PATE A POLIR PLUS 250 G

Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies
Polish haute brillance P20 Plus

P20 PATE A POLIR HAUTE BRILLANCE PLUS1KG

Polish haute brillance moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture
Polish haute brillance P20 Plus

P20 POLISH HAUTE BRILLANCE PLUS 250G

Polish haute brillance moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 PATE A POLIR ANTI HOLOGRAMM PLUS-1KG

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 POLISH ANTI HOLOGRAMME PLUS 250G

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles