Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lunettes de soudeur FORNAX®plus

Lunettes de soudeur FORNAX PLUS
LUNETTES SOUDEUR FORNAX- DIN 5

Art. N° 0984502250

EAN 4053479675909

Prix affichés aux clients après connexion
Lunettes de soudeur FORNAX®plus

Art. N° 0984502250
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
Une protection maximale dans une conception novatrice

Protection optimale de la zone des yeux


  • Protection latérale intégrée

  • Verre panoramique pour un grand champ de vision


Technologie de verre spéciale avec traitement de qualité supérieure


  • Réduit l'éblouissement causé par les étincelles de soudage

  • Vue sans distorsion

  • Verre traité anti-rayures et traitement antibuée à l'intérieur

  • Verre teinté gris pour une excellente reconnaissance des couleurs

  • Protection contre les rayons infrarouges et l'éblouissement

  • Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)


Technologie de branches innovante


  • Branches flexibles à deux composants pour un grand confort et un ajustement parfait

  • Branche inclinable pour une grande flexibilité de réglage

  • Ajustement parfait sans marques de pression, même après de longues périodes d'utilisation


Conception intelligente


  • Très compactes une fois repliées

  • Utilisation parfaite en association avec des masques de protection
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Niveau de protection

5

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV et IR

Oui

Norme EN

166, 169

Résistance mécanique

F (45m/s)

Couleur de la vitre de protection

Gris