Lunettes de sécurité en polycarbonate
Surlunettes de protection en polycarbonate
LUNETTE-PROTECTION-POLYCARBONATE
Art. N° 0899102230
EAN 4045727364796
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Vision périphérique dégagée grâce aux verres panoramiques avec champ de vision de 180°
- Verre en polycarbonate avec section supérieure mate pour éviter les reflets
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 F |
Poids du produit (par pièce) | 70,000 g |