Lunettes de sécurité FORNAX
Lunettes de sécurité, FORNAX
LUNETTES DE PROTECTION FORNAX CLAIR
Art. N° 0899102240
EAN 4045727365007
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conception légère confortable et moderne
Les verres peuvent être réglés individuellement
Verre en polycarbonate très résistant aux chocs avec protection latérale intégrée
Revêtement unique
- Extérieur : anti-rayures
- Intérieur : antibuée
Remplacement du verre rapide et facile
Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm
Fiches de données de sécurité(X)
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Poids du produit (par pièce) | 37,000 g |