Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lunettes de protection panoramiques

Lunettes de protection Vision

Art. N° 0899103145

EAN 4045989776160

Prix affichés aux clients après connexion
Lunettes de protection panoramiques

Art. N° 0899103145
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
Lunettes à monture métallique dynamique et sportive pour une protection parfaite au travail.
  • Sécurité maximum et confort optimal

  • Monture en métal haute qualité

  • Ajustement parfait, y compris sur les petits visages

  • Verres en polycarbonate de qualité supérieure : Intérieur et extérieur antibuée

  • La monture sans vis offre un haut degré de sécurité en cas d'exposition à une contrainte mécanique

  • Etui en microfibre pour le rangement et le nettoyage des lunettes (inclus dans le contenu de la livraison)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur de la vitre de protection

Clair

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

380nm

Norme EN

166, 170

Résistance mécanique

F (45m/s)

Marquage de l'écran de protection

2C-1,2 W 1 FT

Poids du produit (par pièce)

52,000 g

Panneau de protection du revêtement

Extérieur antibuée, Intérieur antibuée