Lunettes de protection Muscida
Lunettes de protection MUSCIDA avec étui Edition Limitée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Excellente visibilité et forme confortable, look moderne et sportif
- Agréable à porter grâce à l'utilisation de matériaux légers
- Coussinet de nez souple réglable de chaque côté
- Comprend un étui en microfibre pour ranger et protéger les lunettes
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Tinted, Red, mirrored |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 380nm |
Norme EN | 16321-1 |
Résistance mécanique | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Marquage de l'écran de protection | CT 1 N |
Poids du produit (par pièce) | 169,400 g |