Lunettes de protection Millennia
Lunettes de protection Millennia
Art. N° 08991082
EAN 4038898076728
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Monture robuste avec protections latérales intégrées et branches droites en polyamide résistantes aux chocs
- Ajustement parfait et confort élevé
- Faible poids idéalement réparti
- Branches droites, sans mouvement, sans pression derrière les oreilles
Verre en polycarbonate avec revêtement anti-rayures
- Les verres avec courbe de 9 dioptries garantissent une excellente vision et une protection parfaite
- Champ de vision dégagé y compris sur les côtés
- Filtre 99,9 % des rayons UV
Confort assuré tout au long de la journée de travail
Antibuée
Fiches de données de sécurité(X)
Les lunettes de contraste HDL jaunes améliorent l'effet fluorescent des détecteurs de fuite à l'aide d'additifs. Les lunettes de protection TSR grises UV peuvent être utilisées pour protéger des reflets provenant de sources de lumière ou du soleil.
Couleur de la vitre de protection | Jaune |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Poids du produit (par pièce) | 45,000 g |