Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lunettes de protection Ergo Top

Surlunettes Ergo-Top

Art. N° 0899102002

EAN 4053479295886

Prix affichés aux clients après connexion
Lunettes de protection Ergo Top

Art. N° 0899102002
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
Technologie de monture innovante pour une protection et un confort maximaux

Technologie de monture spéciale


  • Maintien optimal, restent bien en place sur la tête

  • Agréables à porter grâce à une répartition uniforme de la pression de contact

  • Peuvent être combinées à des lunettes correctrices, car elles n'exercent pas de pression sur la monture des lunettes correctrices.

  • Inclinaison variable de la monture pour un réglage optimal adapté à la forme du visage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur de la vitre de protection

Clair

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

385 nm

Norme EN

166

Résistance mécanique

F (45m/s)

Norme australienne

AS/NZS 1337.1

Marquage de l'écran de protection

2C-1,2 W 1 FT

Poids du produit (par pièce)

53,000 g