Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lunettes de protection Cetus®X-treme 65KB

Lunettes de protection Cetus X-treme 65 KB

Art. N° 0899102382

EAN 4061975321039

Prix affichés aux clients après connexion
Lunettes de protection Cetus®X-treme 65KB

Art. N° 0899102382
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
Une protection exceptionnelle associée à une conception classique

Contraste accru


Visibilité optimale même dans des conditions d'éclairage diffuses et changeantes



Réduction de la lumière bleue


Protège contre les rayons nocifs de lumière bleue (éclairage LED)



Légèrement teinté - 65 % de transmission



Parfaite protection des yeux grâce aux composants souples directement reliés aux verres



Technologie de traitement des verres de qualité supérieure


  • Champ de vision sans distorsion

  • Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent


Excellent niveau de confort et ajustement parfait


Pont de nez souple bimatière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

400nm

Norme EN

166, 172

Résistance mécanique

F (45m/s)

Design

Augmentation du contraste, Réduction de la lumière bleue

Marquage de l'écran de protection

5-2,5 W 1 FTKN

Poids du produit (par pièce)

60,000 g

Panneau de protection du revêtement

Intérieur antibuée permanent, Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur