Lunettes de protection Cetus®S
Lunettes de protection Cetus S
CETUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection parfaite des yeux
Technologie de verre spéciale avec traitement de qualité supérieure
- Champ de vision sans distorsion
- Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Technologie de branches innovante
Extrêmement confortable et ajustement parfait grâce aux branches souples à deux composants
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Poids du produit (par pièce) | 59 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent |