Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lunettes de protection Bogardus

Lunettes de protection, Bogardus

Art. N° 0899102392

EAN 4065746572439

Prix affichés aux clients après connexion
Lunettes de protection Bogardus

Art. N° 0899102392
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
Lunettes sportives et marquantes avec une protection intégrale parfaite

Description du disque grand et plat


  • Protège les yeux des particules en suspension et des éclaboussures de liquides

  • De plus, les lunettes de protection ont un champ de vision illimité


Confort de port agréable et protection parfaite


  • La monture très flexible s'adapte individuellement à la forme du visage


Branches ergonomiques réglables individuellement


  • les branches assurent un maintien sûr sans points de pression

  • Ils sont le compromis parfait entre fonctionnalité et confort de port

  • Les branches sont en outre adaptables aux besoins de l'utilisateur


Sans métal


  • Les lunettes de protection sont entièrement exemptes de métal, ce qui les rend particulièrement légères et confortables
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur de la vitre de protection

Clair

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

400nm

Norme EN

166, 170

Résistance mécanique

F (45m/s)

Marquage de l'écran de protection

2C-1,2 W 1 FKN

Poids du produit (par pièce)

60,000 g

Panneau de protection du revêtement

Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur, Intérieur antibuée permanent