Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lunettes de protection ARRAKIS

Lunettes de protection ARRAKIS
LUNETTES DE PROTECTION ARRAKIS

Art. N° 0899102390

EAN 4062856094912

Prix affichés aux clients après connexion
Lunettes de protection ARRAKIS

Art. N° 0899102390
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
Protection totale, associé à un design sportif et adapté toutes les morphologies

Une transparence optimale associée à un ajustement optimal


Champ de vision élargi



Réglage individuel et couverture parfaite du contour des yeux


Branches ajustables pour s'adapter à toutes les morphologies



Ajustement parfait, sans points de pression


Extrémités des branches souples et antidérapantes



Verres en polycarbonate de qualité supérieure


  • Intérieur et extérieur antibuée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur de la vitre de protection

Clair

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

99,9 %

Norme EN

166, 170

Résistance mécanique

F (45m/s)

Marquage de l'écran de protection

2C-1,2 W 1 FTKN

Poids du produit (par pièce)

0,033 kg