Lunettes à vision panoramique WEGA®
Lunettes à grande visibilité, WEGA
LUNETTES DE SÉCU. WEGA- CLAIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fines et légères (46 g)
- Ajustement parfait et très agréables à porter grâce aux composants doux et flexibles
- S'adaptent à la forme du visage de l'utilisateur
- Serre-tête réglable
- Revêtement haute qualité du verre
- Les panneaux extérieurs sont extrêmement résistants aux rayures et les panneaux intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
- Idéales en association avec des casques de chantier et des masques de protection
- Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | B (120m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 BKN |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!