Lunettes à grande visibilité FS100
Lunettes à grande visibilité FS100
FULLVISNGOGL-FS100-EN166
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ajustement parfait et très agréables à porter grâce aux composants doux et flexibles
- S'adaptent à la forme du visage de l'utilisateur
- Le système d'aération indirecte garantit une protection contre les gouttelettes et les éclaboussures
- Extérieur extrêmement résistant aux rayures et intérieur antibuée permanent grâce au revêtement haute qualité de la lentille
- Peuvent être portées en combinaison avec une protection respiratoire et une protection de la tête
- Sangle de tête réglable
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | B (120m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 BTKN |