Luchtslanghaspel DSA-S
Persluchtveiligheidsslang haspel DSA-S
LUCHTSLANGHASPEL DSA-S 11M 8X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veilig en comfortabel werken
De slang wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor knikken worden voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de slang ongecontroleerd rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.
Bescherming tegen verontreiniging
De robuuste, gesloten kunststof behuizing beschermt de slang en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen.
Licht van gewicht en hoge bestendigheid tegen knikken, oliën en oplosmiddelen. Uitstekend gedrag bij lage en hoge temperatuurbereiken.
Hoogwaardige polyurethaan slang (PUR)
Geen drukval voor meer efficiency tegen lagere kosten
De slang heeft een hoge doorstroomcapaciteit en een innovatief aansluitventiel op de haspel
Kan aan de muur, plafond of vloer worden bevestigd
Beugel zorgt voor een stevige bevestiging op rechte oppervlakken.
Lage onderhoudskosten
Slang kan zonder het openen van de behuizing worden vervangen.
Datasheets(X)
Uitvoering | Met R 1/4 inch buitendraad |
Slanglengte | 11 m |
Binnendiameter slang | 8 mm |
Lengte aanvoerslang | 1.5 m |
Persluchtaansluiting | 3/8 Zoll BSP |
Slanglengte (vanaf de stopbal) | 25 cm |
Buitendiameter slang | 12 mm |
Maximale druk | 16 bar |
Breedte | 496 mm |
Hoogte | 397 mm |
Lengte | 190 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 60 °C |
Binnendiameter aanvoerslang | 9.5 mm |
Buitendiameter aanvoerslang | 13.5 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!