Luchtslang voor de spuiterij
Luchtslang voor de spuiterij, compleet gemonteerd
SLANG-PL-LAK-ROOD-9/16-GEMONT-L10M
Art.-nr. 069999610
EAN 4049557288123
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Elektrische weerstand
R <=106 Ohm/m
Bestand tegen hoge temperaturen van -30 °C tot +100 °C en een goede weerstand tegen vocht en ozon
Ethyleen propyleen dieen monomeer (EPDM) rubber blijft zeer elastisch en flexibel in alle weersomstandigheden
Maximale bedrijfsdruk van 20 bar
Hoge veiligheidsfactor
Datasheets(X)
Binnendiameter slang | 9,5 mm |
Buitendiameter slang (A) | 17 mm |
Lengte (L) | 10 m |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 95 °C |
Max. bedrijfsdruk | 20 bar |
Kleur | Rood |
Materiaal | Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber |