Lubrifiant pour câble électrique
Lubrifiant pour passage de câbles
LUBRIFIANT POUR CABLES-1KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Réduit la résistance au frottement jusqu'à 80 %
Facilite le passage des câbles et évite toute déchirure de l'isolant
Viscosité de type gel
Bonnes adhérence et stabilité, faible consommation et encrassement minimisé
Aucun résidu collant
Plus facile à remplacer ou à réappliquer
Non toxique et biodégradable
Non corrosif pour l'isolant ou les tuyaux en plastique
Eviter tout contact avec la pierre naturelle comme le marbre et le granit. Eliminer les résidus avant qu'ils ne sèchent.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Installation de câbles dans des tuyaux de protection et conduites, tuyaux de protection et goulottes de câblage, pour les tuyaux de communication et d'alimentation, câbles de commande, de signal et de surveillance.
Appliquer le lubrifiant pour câble directement sur la surface à traiter. Les câbles peuvent ensuite être installés immédiatement. Les salissures potentielles peuvent être éliminées avec un chiffon de nettoyage universel ou un produit détachant.
Base chimique | Eau |
Couleur | Transparent |
Densité | 1,1 g/cm³ |
pH | 7,5-8,5 |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Biodégradabilité | 95% |
Poids net | 1000 g |
Type de récipient | Bouteille |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!