Huile d'entretien Multi
Huile d'entretien Multi
MULTI 400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Lubrifie, nettoie et entretient
- Lubrifie les verrous, charnières, bagues, chaînes, serrures de porte
- Elimine les grincements et les crissements, et restaure les propriétés de glissement des pièces grippées et bloquées
- Nettoie et préserve les composants en plastique et en métal comme les panneaux et les boîtiers
Elimine la rouille et protège contre la corrosion
- Permet de desserrer les boulons, raccords de tuyaux, vis, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc., rouillés.
- Infiltre et repousse l'humidité dans les circuits électriques et électroniques
- Evite la corrosion des composants métalliques et électriques, connexions de câbles, relais, fiches, raccords, etc.
- Evite aux cylindres de serrure et aux verrous de geler
Sans résine, sans acide et sans silicone
N'attaque pas le caoutchouc, la peinture ou le plastique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Spray multi-usage polyvalent
Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, purger la valve, bombe tête en bas.
Contenu | 0.4 L |
Base chimique | Huile minérale |
Couleur | Jaune clair transparent |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | -10 à 40 °C |
Température d'utilisation min./max. | -30 à 130 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Température de mise en œuvre aérosol min. | -10 °C |
Type de tête de pulvérisation | Tête de pulvérisation standard |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 40 °C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 130 °C |
Point d'éclair min. | -80 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans huile blanche/sans huile minérale | Non |
Concentration de COV (CH) | 76,57 g/l |
Viscosité de base d'huile cinématique | 30 cSt |
Compatibilité des matériaux | Acier |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Type de récipient | Aérosol |
Poids net | 270 g |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!