Lubrifiant HHS® 6000 Plus
Adhesive lubricant HHS 6000 PLUS
HHS 6000 PLUS 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Application efficace
- Supprime les grincements et les crissements
- Excellentes propriétés de capillarité assurant une lubrification et une protection en profondeur
Adhérence et protection fiables
- Lubrifiant de très bonne qualité et longue durée
- Protection de surface efficace contre l'usure et la corrosion
Résistance exceptionnelle
- Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable
- En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)
- Sans microplastiques
Efficacité maximale
- Faible viscosité pour des mouvements extrêmement fluides et une réduction des frottements
- Performances optimales, même à des vitesses extrêmement élevées
- Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF
- Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques
- Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Les détails du traitement sont des recommandations basées sur nos tests et notre expérience ; effectuez vos propres tests avant chaque application. En raison de la multitude d'applications ainsi que des conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune garantie pour un résultat de traitement spécifique. Dans la mesure où notre service clientèle gratuit fournit des informations techniques ou agit en qualité de conseiller, cela se fait à l'exclusion de toute responsabilité, à moins que le conseil ou l'information ne fasse partie de nos prestations dues et convenues contractuellement ou que le conseiller n'ait agi intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des développements ultérieurs.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation professionnelle dans les plus petits espaces, les pièces de précision ou même avec des charges à haute température, par exemple sur les roulements, les chaînes, les articulations, les ressorts, les rails coulissants ou les câbles Bowden.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Base chimique | Huile synthétique |
Base d'huile | Synthétique |
Couleur | Jaunâtre |
Odeur/parfum | Inodore |
Densité | 0,834 g/ml |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 51757 |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 180 °C |
Résistance thermique max. | 1000 °C |
Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif | 200 °C |
Point d'éclair min. | 200 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 31 mm²/s |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Résistance à | Vieillissement |
Contenu | 400 ml |
Poids net | 333,6 g |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!