Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lubrifiant HHS® 200 Plus

Adhesive lubricant HHS 200 PLUS
HHS 200 PLUS 400 ML

Art. N° 0893106204

EAN 4065746093798

Prix affichés aux clients après connexion
Lubrifiant HHS® 200 Plus

Art. N° 0893106204
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
Graisse lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore

Lubrification efficace


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Excellente résistance à la pression et effet lubrifiant exceptionnel

  • Économique : une lubrification efficace avec une quantité minimale de lubrifiant


Protection et durabilité exceptionnelles


  • Idéale pour la lubrification en extérieur en raison de sa résistance au rinçage

  • Étanchéité de première classe contre les intempéries

  • Résistance élevée à la pression sous charges extrêmes pour une protection fiable

  • Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées

  • Offre une protection anticorrosion longue durée

  • Excellente résistance à l'humidité et à l'encrassement


Compatibilité maximale


  • Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable

  • En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)

  • Sans microplastiques
Indication
  • Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF

  • Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques

  • Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Domaine d'application

Les détails du traitement sont des recommandations basées sur nos tests et notre expérience ; effectuez vos propres tests avant chaque application. En raison de la multitude d'applications ainsi que des conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune garantie pour un résultat de traitement spécifique. Dans la mesure où notre service clientèle gratuit fournit des informations techniques ou agit en qualité de conseiller, cela se fait à l'exclusion de toute responsabilité, à moins que le conseil ou l'information ne fasse partie de nos prestations dues et convenues contractuellement ou que le conseiller n'ait agi intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des développements ultérieurs.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Solution professionnelle pour la lubrification et la protection de composants mécaniques dans de nombreux secteurs, tels que l'automobile, les applications industrielles, l'agriculture, la construction et la maintenance générale.

Mode d'emploi
  • Bien agiter avant usage.

  • Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application

  • Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée

Base chimique

Graisse de synthèse et additifs dans des solvants hydrocarbures

Base d'huile

Graisse de synthèse

Couleur

Beige

Odeur/parfum

Caractéristique

Densité

0,795 g/ml

Température d'utilisation min.

-40 °C

Température d'utilisation max.

180 °C

Résistance thermique max.

1000 °C

Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif

200 °C

Point d'éclair min.

200 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

1000 cSt

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans résine

Oui

Résistance à

Eau, Eau salée, Bases faibles, Acides faibles

Compatibilité des matériaux

Acier, Métaux non ferreux, Acier inoxydable, EPDM, FKM, NBR

Contenu

400 ml

Poids net

248 g

Durée de stockage après production

24 Mois

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour lubrifiant HHS® Clean

NETTOYANT-GRAISSE-(HHS-CLEAN)-500ML

Nettoyant haute efficacité + agent d'adhérence (primaire) spécialement adapté aux produits HHS
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.