Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lubesnake® smeervet

Smeervet voor opleggerkoppeling Lubesnake
VET-SMEERSLANG-VIJFDE-WIEL-330G

Art.-nr. 0893870210

EAN 4065746405577

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lubesnake® smeervet

Art.-nr. 0893870210

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal smeervet voor opleggerkoppelingen
  • Lubesnake® is een speciaal smeervet voor schone en eenvoudige smering van opleggerkoppelingen.

  • Het beschermt en minimaliseert slijtage van de opleggerkoppeling en draagt bij aan een grotere veiligheid.

  • Ongelukken met vrachtwagens worden vaak veroorzaakt door een gebrek aan smering van de opleggerkoppeling. Daarom wordt aanbevolen de koppeling ongeveer om de 5000 km te smeren.


Een schone, eenvoudige en zeer tijdbesparende smeermethode


  • U hebt geen extra gereedschap nodig, zoals een borstel of vetspuit. Bovendien zijn er geen vettige of stinkende blikken en geen vuile handschoenen of kleding.

  • Bespaart 10-12 minuten per smering


Oversmeren is niet mogelijk

Opmerking

De duurzame huid op het smeervet is biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijk.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruikt voor het smeren van opleggerkoppelingen

Handleiding

Eén Lubesnake per smering


  • Open de buitenverpakking en plaats de Lubesnake in de smeergroef op de koppelschotel.

  • Koppel de aanhanger aan. Rijd, voordat u het voertuig omhoog brengt, zo dicht mogelijk bij de kingpin, om te voorkomen dat de Lubesnake beweegt.

Gewicht inhoud

330 g

Diameter

15 mm

Zeepbasis

Anorganisch

Code smeervet

0 - Niet van toepassing

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 200 °C

Kleur

Zwart

Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden

2000 mm²/s / bij 40 °C

Corrosiebeschermingsperiode/-categorie

0 - Niet van toepassing

VKA-lasbelasting

5400 N

Houdbaarheid vanaf productie

120 maanden

Basisolie

Minerale olie

Gedrag bij aanwezigheid van water/voorwaarden

Stoot water af, mengt niet / Conform ASTM 1264, uitspoeling door water < 1%

Smeerstofsysteem

Vet

Geur

Koolwaterstof

Dichtheid

1 g/ml

Voorwaarde dichtheid

bij 15 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

200 °C

Voorwaarde looppenetratie

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde NLGI-klasse

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode

Opslag binnen

Voorwaarde VKA-lasbelasting

conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren)

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Nee

Vrij van zware metalen

Ja

Chloorhoudend

Nee

Resistent tegen

Water

Lengte

140 cm

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie