Lotion de soin pour la peau
Flacon de lotion pour la peau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les lipides et d'autres ingrédients aident à régénérer la barrière naturelle de la peau, l'allantoïne hydrate la peau, le panthénol aide à prévenir les inflammations et accélère la cicatrisation
- Pénètre rapidement et ne laisse aucun film gras et désagréable
- Testé dermatologiquement
- Sans silicone
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Hydrate et régénère les peaux fatiguées. Convient aux peaux normales à sèches. Idéal pour hydrater la peau après le lavage et la douche. Appliquer sur la peau sèche après chaque lavage. Egalement adaptée pour le visage.
- Appliquer la lotion sur une peau parfaitement sèche après chaque lavage de mains.
- Porter une attention particulière aux zones sensibles, par exemple entre les doigts et sur les ongles.
- La lotion peut également être utilisée sur le visage.
- En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau.
Contenu | 250 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 6,0 / non dilué |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!