Lotion de protection pour la peau Ultra
Lotion de protection pour la peau Ultra, flacon
SKIN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1327888.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257071.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Film de protection efficace, soluble à l'eau, entre la peau et les substances pénétrantes
- Empêche l'adhésion de la saleté grâce à des agents émulsifiants retenant la saleté
- Les fonctions de la peau ne sont pas affectées
Forme un film de protection sec au toucher et élastique
- Prise en main non glissante des outils
- Ne laisse aucun résidu gênant sur les pièces ou les outils
Laisse une sensation agréable sur la peau
Contient de la glycérine pour l'hydratation et de l'allantoïne pour la nutrition
Sans huile silicone
Ne laisse pas de traces sur les pièces ou les outils
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Protège lors des travaux avec des salissures sèches ou huileuses qui adhèrent fortement, telles que les huiles usagées, les laques, les peintures, le goudron, la suie et le bitume.
- Avant de commencer à travailler et après chaque pause, appliquer soigneusement sur les mains préalablement bien nettoyées et soigneusement séchées et, si nécessaire, sur les avant-bras.
- Etaler la crème uniformément, en insistant sur les zones les plus vulnérables de la peau, par exemple entre les doigts et sur les ongles.
- Renouveler après un contact avec de l'eau ou après avoir beaucoup transpiré.
- Pour nettoyer la peau, diluer d'abord avec un peu d'eau, puis rincer abondamment à l'eau.
- Ensuite, si nécessaire, utiliser un nettoyant doux approprié pour la peau.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau
Contenu | 250 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 4 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 8,2 / non dilué |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Soluble à l'eau | Oui |
Biodégradable / conditions | Oui / Conditions de l'OCDE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!