Lotion de protection pour la peau Combi
Lotion pour la peau combi, système de distribution 1 l
SKIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour utilisation avec les doseurs SKIN
- Facile à utiliser
- Vidage total des recharges
- Dosage optimal très économique
Principe à double action
Les ingrédients utilisés ont une fonction barrière contre les contaminants solubles ou non dans l'eau.
Laisse une sensation agréable sur la peau
Certains ingrédients tels que le D-panthénol et la vitamine E aident à éviter l'inflammation et stimulent les propriétés régénératrices de la peau.
Effet fortifiant pour la peau, réduction de la fatigue cutanée, contribue à l'activité régénérative naturelle de la peau
- Par conséquent, la lotion convient également à une utilisation sous des vêtements de protection, tels que des gants en PVC ou en caoutchouc.
- Grâce à son excellente absorption, la lotion a un degré d'acceptation cosmétique élevé parmi les utilisateurs.
Sans huile silicone
Ne laisse pas de traces sur les pièces ou les outils
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour la protection de la peau contre les dangers qui changent fréquemment ou qui ne sont pas clairement définis, ainsi que pour les contraintes mécaniques exercées sur la peau par des outils, de la fibre de verre, du fil de laine, du carton ou autres.
Fonctionne contre les substances solubles dans l'eau telles que les liquides de refroidissement miscibles à l'eau, les acides dilués, les bases, les agents de nettoyage, le ciment et la chaux, et contre les substances non solubles dans l'eau telles que les huiles, les solvants organiques, l'huile de coupe et autres substances huileuses.
• Eviter tout contact avec les yeux
Contenu | 1000 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 7 / non dilué |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Soluble à l'eau | Non |
Biodégradable / conditions | Oui / Conditions de l'OCDE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!