Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lot laser rotatif automatique RL 1-18

Lot laser rotatif automatique RL 1-18, 4 pièces

Art. N° 5709300980

EAN 4062856230280

Prix affichés aux clients après connexion
Lot laser rotatif automatique RL 1-18

Art. N° 5709300980
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
4 pièces. Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur Extrême robustesse pour une grande longévité et simple d'utilisation La coque composite renforcée de fibres de verre fait du RL 1-18 un outil parfait pour les chantiers

Pour les travaux de nivellement horizontal en intérieur et en extérieur



Fonction d'inclinaison manuelle possible sur un axe



Vitesse de rotation maximale de 2000 trs/min.


Le faisceau rotatif forme une ligne précise sur le mur



Mode balayage pour une meilleure visibilité dans des conditions difficiles



Contrôle automatique de la hauteur


Evite les erreurs de nivellement en cas de déplacement de l'appareil du au vent, aux surfaces souples et aux chocs contre le trépied



Gain de temps


Nivellement automatique en quelques secondes



Indice de protection IP 55


Etanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau



Autonomie de la batterie : 30 heures (batterie lithium-ion)


Rechargeable sur l'appareil grâce à la prise de recharge

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le report des niveaux, l'alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur, le contrôle des opérations de fondations et les plafonds suspendus

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Poids du produit (par pièce)

8500,000 g

Lot laser rotatif automatique RL 1-18 comprenant:
1 x
Tuteur de nivellement télescopique

INDICATEUR DE GABARIT,TECHNIQ.LASER PLUS

Description: Aide à la mesure en aluminium pour le nivellement avec graduation millimétrique
Quantité: 1 x
1 x
Trépied extensible aluminium 5/8 190 cm

TREPIED EXTENSIBLE ALUMINIUM 5/8“ 170 CM

Description: Trépied extensible en auminium, de haute qualité, pour les appareils de mise à niveau et lasers
Quantité: 1 x
1 x
Laser rotatif horizontal RL1-18

LASER ROTATIF AUTO. H ROUGE RL 1-18

Description: Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Extrême robustesse pour une grande longévité et facile d'utilisation. La coque composite, renforcée en fibre de verre, fait du RL1-18 un outil parfait pour les chantiers.
Quantité: 1 x
Récepteur laser pour laser rotatif RLE18
1 x
Récepteur laser pour laser rotatif RLE18

LASRRECV-RLE18

Description: The hand-held receiver RLE 18 receives red laser beams from rotation lasers
Quantité: 1 x