Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lot de burins bêche, plats et pointus Max Longlife & Speed 3 pièces

Multi-pack de burins bêches/pointus/plats/ Max LS
CHIS-PWRTL-SORT/SET-MAX-LS-MULTIPACK

Art. N° 0647860003

EAN 4065746590945

Prix affichés aux clients après connexion
Lot de burins bêche, plats et pointus Max Longlife & Speed 3 pièces

Art. N° 0647860003
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
Nouvelle génération de burins bêches pointus et plats de qualité supérieure avec porte-outil adapté au SDS-max dans un multipack attrayant.

Burins à pointes et plats


  • La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.

  • La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.

  • Une durée de vie jusqu'à 170% plus élevée par rapport aux versions standard


Burin bêche


  • Effet de coin impressionnant

  • Puissance de fragmentation élevée

  • Plus de matériaux pour une plus longue durée de vie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Burin pointu


Pour les travaux généraux de démolition et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.) pour les matériaux durs, par ex., le béton.



Burin plat


Pour les travaux généraux de démolition et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.) pour les matériaux plus tendres. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.



Burin bêche


Abattage des cloisons et ameublissement du sol, des chapes et du bitume.

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Lot de burins bêche, plats et pointus Max Longlife & Speed 3 pièces comprenant:
1 x
Burin pointu Max Longlife & Speed

BURIN ZEBRA POINTU MAX LS 400 MM

Description:
400 mm
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil adapté pour SDS-max.
Quantité: 1 x
1 x
Burin plat Max Longlife & Speed

BURIN ZEBRA PLAT MAX LS 400X25 MM

Description:
Largeur: 25 mm; 400 mm
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-max.
Quantité: 1 x
1 x
Burin bêche Max Longlife & Speed

SPDECHIS-MAX-LS-L380-W50MM

Description:
Longueur: 380 mm
Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-max.
Quantité: 1 x