Lot de 6 tapis anti-dérapant, de forme octogonale
Tapis antidérapant, octogonal
SUPPORT-ANTIDÉRAPANT-LASI-PAD-LPAD6
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conforme aux exigences légales d'arrimage de chargesselon § 22 StVO et VDI 2700 et suivants
Coefficient de friction élevé
Jusqu'à 10 t/m² en fonction de la surface de frottement, pression de surface de 0,8 μ
Seulement 4,5 mm d'épaisseur
Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation
Extrêmement robuste - supporte le passage de véhicules, résiste aux contraintes et se nettoie facilement
Compense les petites irrégularités de surface
Utilisable des deux côtés
Surface fermée
Aucune rétention de liquides et pas de givre en hiver
Résistant
à de nombreux acides et alcalins ainsi qu'à l'essence et au diesel
- Equipement intérieur de véhicule et arrimage de charges
- Logistique, industrie, artisanat, hôpital, bureau et ménage
Désignation du type | LPAD6 |
Largeur | 150 mm |
Longueur | 150 mm |
Épaisseur | 4.5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0.053 kg |
Fiches de données de sécurité(X)