Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Losneembare kabelschoen, male

Aftakstekker, afneembaar
AFTAKSTEK-VOL-GEISO-F.0555953-(4.0-6.0)

Art.-nr. 05559531

EAN 4011231457620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Losneembare kabelschoen, male

Art.-nr. 05559531
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
Voor aftakverbindingen op elk gewenst punt

Zeer gebruiksvriendelijk


Alleen een krimptang voor geïsoleerde kabelverbinders nodig

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto-elektro

Min./max. draaddoorsnede

4-6 mm²

Kleur

Geel

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

6,3 x 0,8 mm

Maximale nominale spanning

300 V DC

Maximaal temperatuurinzetbereik

105 °C

Materiaal

Kunststof

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen