Loqueteau à bille double, plastique
Loqueteau à bille double, plastique
Art. N° 4952500071
EAN 4056807472096
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de profil | B, I |
Longueur (l1) | 37 mm |
Largeur (b1) | 74 mm |
Largeur du trou oblong (b2) | 5,4 mm |
Hauteur (h1) | 23 mm |
Épaisseur du matériau (s1) | 7 mm |
Distance du trou de perçage (l2) | 57 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Noir |
Force de serrage max. | 25 N |
Conforme à la norme RoHS | Oui |