Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Loquet court à poussoir magnétique

Loquet à poussoir magnétique court
AY-PRESS-MAGNET-CLOSER-HNGE-SHORT-GREY

Art. N° 0683439190
EAN 4065746530446

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les portes s'ouvrent à un angle pratique lorsque l'on appuie légèrement sur leurs façades avant
  • Convient à tous les types de charnières sans mécanisme de fermeture automatique

  • Large plage magnétique

  • Fermeture des portes sécurisée

  • Compensation de l'écartement avant de +/- 3 mm grâce au réglage de profondeur intégré, autobloquant et sans outil

  • Montage à l'avant du caisson ou à l'aide d'une plaque d'adaptation

  • Aucun perçage requis sur la porte
Indication

L'élément est monté face à la charnière, soit par un trou orienté vers l'avant dans le corps du meuble, soit à l'aide de plaques d'adaptation, disponibles dans différentes couleurs.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyoxyméthylène / polyamide / acier

Couleur

Gris clair

Diamètre

10 mm

Longueur

47

Longueur de course

14 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Contre-plaque pour verrous magnétiques à système par pression

TEGENPLAAT

x 50 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur linéaire court Solution de conception

ADAPTATEUR PR LOQUETEAU COURT-GRIS

x 10 pcs